Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1360947 Herst.-Nr.: 73-8 EAN/GTIN: 7340118341156 |
| |
|
| | |
| Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse F. Hergestellt mit CRF®-Technologie aus Polyester, Spandex und Edelstahlfasergarn. Für allgemeine Arbeiten. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz mit geeigneten Handschuhen verwenden. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Armschützer | Marke: | TEGERA® | Modell: | 73 | Größe: | 8 | Beschichtungsart: | unbeschichtet | Farbe: | schwarz | Gauge: | 10 | Material: | Polyester (PES), Polyethylen (HPPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,71* | € 11,84* | | | | Lager 4012 | | | | 6 | | € 5,90* | ab € 8,82* | € 11,90* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 12,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,13* | € 12,66* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 9,76* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|