Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Dermatril P746,Größe 8(Pck.a 10 St.)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Dermatril P746,Größe 8(Pck.a 10 St.)
Handschuh Dermatril P746,Größe 8(Pck.a 10 St.)
Artikel-Nr.:
     4012-134855
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     74608
EAN/GTIN:
     4008198774686
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einweghandschuh »Dermatril® P 746«

Zulassung/Norm: EN 374, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung, FDA-zertifiziert
Eigenschaften/Besonderheiten:
•Sehr hohes Tastempfinden
•Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
•Gute Chemikalienbeständigkeit
•Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
•Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
•Rollrand, lange Stulpe, fingerkuppen geraut, ungepudert
•AQL: 0,65
Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Material: Nitril
Länge: 240–260 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
8
Inhalt:
Box à 10 Stück
Schutz nach:
EN 388 2.0.0.X.X. / EN 374 JKLOPT
Herstellerartikelnummer:
74608
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 8,86*
29 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 9,35*
2 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 9,68*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.