| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1300907 Herst.-Nr.: 2080/M EAN/GTIN: 4025888277227 |
| |
|
| | |
| Parka »Amrum« Eigenschaften: • Wind- und wasserabweisend Ausführung: • Nähte geschweißt • Wattiertes Futter • Verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss • Integrierte Kapuze im Kragen • Ärmel mit Windfang • Saum weitenverstellbar • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Eine Napoleontasche • Zwei Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen • Eine Innentasche mit Klettverschluss Material: • Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet • Wattierung: 100% Polyester • Futter: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | marine | Herstellerartikelnummer: | 2080/M | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Craftland | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, arbeitsjacke marine größe m, herren jacke, herrenjacke dunkelblau |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,87* | € 39,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,46* | € 41,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,6759* | € 41,5859* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,98* | € 41,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,02* | € 41,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|