Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstr.Bänder blank KO 4 160/ 5 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Konstr.Bänder blank KO 4 160/ 5 mm
Konstr.Bänder blank KO 4 160/ 5 mm
Artikel-Nr.:
     4012-127257
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     81600010
EAN/GTIN:
     4015471016883
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Konstruktionsband für Türen und Tore KO 4,
Stahl blank

Für Stahlzargen und Stahltore, zum Anschweißen, mit losem, verzinktem Stift, Knopf gerillt und verzinkt,
zum Einschlagen auf Presssitz.

Weitere Informationen:
Größe:
160 mm
Stift-Ø:
16 mm
Lappendicke:
5 mm
Lappenlänge:
80 mm
Lappenbreite:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
81600010
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 6,36*
Lager 4012
12
6
pro Box
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 6,52*
2 Tage
460
6
pro Box
€ 6,99*
ab € 4,9769*
€ 6,5469*
5 Tage
12
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,74*
1 Tag
12
12
pro Box
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,01*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 39,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
ab € 1,55*
Ähnlich
Simonswerk
5 140541 0 00206
ab € 1,63*
Ähnlich
Simonswerk
5 140557 0 00206
ab € 3,10*
Ähnlich
Simonswerk
5 140556 0 00206
ab € 3,4045*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
ab € 3,751*
Ähnlich
Simonswerk
5 140572 0 00206
ab € 3,54*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
ab € 3,84*
Ähnlich
Simonswerk
5 140591 0 00205
ab € 5,37*
Ähnlich
Simonswerk
5 140526 0 00206
ab € 1,413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.