Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 36 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 36 Zähne
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 36 Zähne
Artikel-Nr.:
     4012-1202719
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608837686
EAN/GTIN:
     3165140958332
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Kreissägeblatt Standard for Wood für Akkusägen

• Zähne aus Carbide • Agressive Zahnwinkel für glatten Schnitt • Extraschmale Schnittfuge • Für Akku-Tauch- und Handkreissägen • Zum Schneiden von allen Arten von Holz und Holzwerkstoffen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
165 mm
Schnittbreite:
1,5 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Zähnezahl:
36
Zahnungsart:
WZ (Wechselzahn)
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608837686
Ursprungsland:
VR China
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 21,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,71*
€ 21,97*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 19,00*
€ 23,66*
2 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 19,37*
€ 24,02*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 20,57*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M90
ab € 378,64*
Sonstiges
Bosch
06016A2101
ab € 177,61*
Sonstiges
Bosch
06016A2106
ab € 308,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.