Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 36 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-1208922
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608837686
EAN/GTIN:
     3165140958332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608837686, Mit dem Kreissägeblatt Standard for Wood wird die Akkulaufzeit von Akkusägen maximiert. Seine extraschmale Schnittfuge verringert Reibung und Materialabtrag, sodass weniger Leistung für ein müheloses Sägen benötigt wird. Hochwertige Carbide-Zähne sorgen für zuverlässige Ergebnisse beim Sägen. Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte. Für alle Arten von Holz und Holzwerkstoffe geeignetes Sägeblatt. Das Kreissägeblatt Standard for Wood ermöglicht dank seiner hochwertigen Haltmetallzähne zuverlässige Ergebnisse beim Sägen. Dehnungsschlitze verringern die Geräuschentwicklung beim Arbeiten deutlich., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mit Reduzierring mm:
16
Bohrung mm:
20
Freiwinkel ° ?:
13
Leistungsbeschreibung:
Maximale Akkulaufzeit
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
9500
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.5/1
Schnittbreite (b1) mm:
1.5
Schnittresultat:
3
Spanwinkel ° ?:
15
Stammblattstärke (b2) mm:
1
Volumen:
0,742 dm3
Zähnezahl:
36
Zahnform:
WZ
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 21,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,71*
€ 21,97*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 23,55*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 19,00*
€ 23,66*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 19,37*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M90
ab € 378,64*
Sonstiges
Bosch
06016A2101
ab € 177,61*
Sonstiges
Bosch
06016A2106
ab € 308,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.