Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Secunorm 380 Martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsmesser Secunorm 380 Martor
Sicherheitsmesser Secunorm 380 Martor
Artikel-Nr.:
     4012-101961
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     380001.02
EAN/GTIN:
     4002632921100
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUNORM 380

Ausführung: Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Automatischer Klingenrückzug für hohe Sicherheit. Lange, biegsame Klinge, ohne Werkzeug auswechselbar. Schnitttiefe bis 73 mm, Klingenaustritt max. 78 mm.

Anwendung: Zum sicheren Schneiden von bis zu 4-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Kunststoffumreifung, Klebeband und Papierbahnen sowie Filz, Vlies, PVC, Schaumstoff, kaschierter und laminierter Folie.

Hinweis: Während des Schneidvorgangs immer den Schieber loslassen, andernfalls ist der automatische Klingenrückzug nicht möglich und das Verletzungsrisiko erhöht.
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
73 mm
Gesamtlänge:
170,5 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
380001.02
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
691
10
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,79*
Lager 4012
691
1
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 13,66*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,94*
€ 14,11*
2 Tage
607
1
€ 7,90*
ab € 9,89*
€ 14,11*
1
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
79.60
ab € 2,58*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,67*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,80*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.