Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff® 83-500, Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 8,0
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 8,0
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012566
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     83500080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhe aus Polyisopren. Komfortable, latexfreie Handschuhe


Typ: Handschuhe für kontrollierte Umfelder|Laborhandschuhe|Allgemeine Einmalhandschuhe

  • Der aus reinem Polyisopren hergestellte TouchNTuff® 83-300 enthält kein Naturkautschuklatex und minimiert somit das Risiko einer Typ-I-Allergie.
  • Die Dehnfähigkeit des extrem weichen Polyisoprenfilms und die Herstellung mit neuen, der Anatomie der Hand nachempfundenen Formen gewährleisten eine Passform wie eine zweite Haut und damit einen höheren Tragekomfort. Arbeiter können den Handschuhe viel länger tragen, bevor eine Handermüdung erfolgt.
  • Das Polyisopren ermöglicht eine Tastsensibilität wie Naturkautschuklatex.
  • Die rutschfeste Ausführung bietet eine herausragende Griffsicherheit bei der Handhabung nasser Objekte und verhindert ihr Durchrutschen.
  • Die verbesserte Polymerbeschichtung der Innenseite des Handschuhs ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit nassen und trockenen Händen. Konstruktion und Wandstärke für eine einfache, komfortable doppelte Behandschuhung.


Standards:
  • AS/NZS 4179
  • ASTM D3577
  • ASTM D7160
  • CE 0493
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 556-1:2001
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 374:2003
  • EN 421:2010
  • Please consult the IFU
  • ISO 10282
  • ISO 11193
  • Category III


Verpackungseinheit:

1 Paar pro inneren PE-Beutel;
10 Paare pro äußeren PE-Beutel;
5 PE-Beutel pro Master polybags;
4 Master PE-Beutel pro Karton;
200 Paare pro Karton   

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:
Dicke:
0.21 - 0.02 mm
Länge:
300 mm
Dicke der Manschette:
0.17 - 0.02 / 6.69 - 0.79
Äußere Handschuhoberfläche:
Glatt
Silikonfrei:
Nein
Steril/Unsteril:
Ja
Gepudert/Puderfrei:
Puderfrei
Größe:
8
Reinraum-Klasse:
Class 100/ISO 5 & EU GMP Grade A
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Ja
Schutz gegen chemische Risiken:
K P T
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 33,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 33,76*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,08*
€ 34,6052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,93*
€ 28,4767
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,393* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
83500055
ab € 23,83*
Ähnlich
Ansell
83500060
ab € 23,68*
Ähnlich
Ansell
83500065
ab € 23,87*
Ähnlich
Ansell
83500070
ab € 2,37*
Ähnlich
Ansell
83500075
ab € 23,77*
Ähnlich
Ansell
83500085
ab € 23,80*
Ähnlich
Ansell
83500090
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.