Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4020660 Kompressor TC-AC 190 OF Set 8 bar 1 Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859917-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4020660
EAN/GTIN:
     4006825642346
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Einhell 4020660 Kompressor TC-AC 190 OF Set 8 bar 1 Zylinder

Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set

Ölfreie, servicefreie Pumpe
Zahlreiche Anwendungen bis 8 bar
3 m Luftschlauch mit Schnellkupplung

Mit dem Koffer-Kompressor TC-AC 190 OF Set steht ein ganzes Sortiment praktischer Anwendungen stets mobil zur Seite. Der leistungsstarke Luftkompressor ist flach gebaut und einfach zu bedienen, handlich und kompakt, und hat sowohl in der Werkstatt, als auch in der Garage seinen festen Standplatz, findet aber auch im Auto seinen Platz. Als mobiler Reifenfüller für Auto, Fahrrad oder Kraftrad oder als Luftpumpe für den Sommerspaß am See ist der kompakte, praktische Kompressor ideal geeignet. Auch in der Werkstatt macht der Koffer-Kompressor eine gute Form, zum Beispiel in Verbindung mit einem Ausblas-Aufsatz zum Reinigen von Arbeitsflächen. Der handliche Koffer-Kompressor erreicht maximal 8 bar Druck und besticht durch eine ölfreie, servicefreie Pumpe, die nur einen geringen Wartungsaufwand erfordert. Durch die kompakte & leichte Bauweise ist der Transport einfach. Zur Aufbewahrung fordert der Koffer-Kompressor nur wenig Platz. Am Gehäuse integriert sind ein Aufbewahrungsfach für Schlauch und Ausbladadapternadel sowie eine zusätzliche Aufbewahrungsbox für Adapter.

Ausstattung:
Aufbewahrungsfach für Schlauch & Pistole im Gehäuse integriert
Aufbewahrungsbox für Adapter im Gehäuse integriert
Kabelaufwicklung direkt am Gehäuse vorgesehen
Ölfreie, servicefreie Pumpe für einen geringen Wartungsaufwand
Leichte, ergonomische & kompakte Bauweise
Ermöglicht einfachen Transport und platzsparendes Aufbewahren
Zahlreiche Anwendungen bis 8 bar möglich
3 m Druckluftschlauch mit Schnellkupplung

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 5 kg · Kompressor-Besonderheiten: 1 Zylinder · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 335 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Max. Motorleistung (S3 | S3-%) 1100 W (1.5 PS) | 15 %
Motordrehzahl 15000 min^-1
Pumpendrehzahl 3750 min^-1
Ansaugleistung 190 L/min
Abgabeleistung bei 0 bar 165 L/min
Abgabeleistung bei 4 bar 83 L/min
Abgabeleistung bei 7 bar 55 L/min
Zylinderzahl 1 STK
Schalldruckpegel LpA 74 dB (A)
Schallleistungspegel LwA 97 dB (A)

Lieferumfang:
Inkl. Ballnadel,Adapter für Fahrradeventile,Kegeladapter,Ausblasadapternadel,Reifenfüllmesser,Druckluftschlauch mit Schnellkupplung,Aufbewahrungsbox für Adapter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 128 x 335 mm
Produktabmessung, Höhe:
335 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Marke:
Einhell
Kompressor-Besonderheiten:
1 Zylinder
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren 8 bar, kompressor tragbar, mobile druckluftkompressoren einhell, Einhell, 4020660, TC-AC 190 OF Set, Kompressor, Druckluft
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 66,71*
€ 83,39*
€ 4,00*
ab € 70,59*
€ 90,16*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 72,66*
€ 90,17*
€ 4,80*
ab € 85,41*
€ 104,38*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 84,99*
€ 105,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.