| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2280666 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784729970 EAN/GTIN: 4317784729970 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher- Satz im Handklapphalter Metall 1,5-6mm 7- Schraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, im Klapphalter •Matt verchromt •S2-Stahl •DIN 911, ISO 2936K Lieferung: Im Metall-Klapphalter. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbusschlüsselsatz 1,5 - 6mm, din 911, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Klapp-Halter, Stiftschlüssel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,51* | € 4,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,51* | € 5,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,50* | € 5,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 5,19* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,38* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|