| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610811 Herst.-Nr.: 4317784729970 EAN/GTIN: 4317784729970 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242736200, Handklapphalter für 6-kant-Schrauben, Metall , Matt verchromt , S2-Stahl , DIN 911, ISO 2936K , Metall-Halter, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1,5 2 | Gehäuselänge: | 97 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784729970 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbusschlüsselsatz 1,5 - 6mm, din 911, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Klapp-Halter, HANDKLAPPHALTER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,49* | € 4,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,49* | € 5,10* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 5,11* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,48* | € 5,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|