Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz im Handklapphalter Metall 1,5-6mm 7-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher- Satz im Handklapphalter Metall 1,5-6mm 7-teilig FORTIS
Winkelschraubendreher- Satz im Handklapphalter Metall 1,5-6mm 7-teilig FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-635211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729970
EAN/GTIN:
     4317784729970
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Schraubendreher-Satz für Sechskant im Klapphalter

Im vernickelten Klapphalter.

Weitere Informationen:
Anzahl:
7-teilig
Inhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Länge geschlossen:
97 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729970
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
356
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,71*
2 Tage
356
1
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 5,10*
Lager 4012
356
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,10*
6 Tage
356
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,11*
5 Tage
356
1
€ 4,30*
ab € 3,48*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.