Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher- Satz im Handklapphalter Metall 1,5-6mm 7-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher- Satz im Handklapphalter Metall 1,5-6mm 7-teilig FORTIS
Winkelschraubendreher- Satz im Handklapphalter Metall 1,5-6mm 7-teilig FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729970
EAN/GTIN:
     4317784729970
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Schraubendreher-Satz für Sechskant im Klapphalter

Im vernickelten Klapphalter.

Weitere Informationen:
Anzahl:
7-teilig
Inhalt:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Länge geschlossen:
97 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729970
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
356
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,71*
2 Tage
356
1
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 5,10*
3 Tage
356
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,10*
6 Tage
356
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,11*
5 Tage
356
1
€ 4,30*
ab € 3,48*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.