Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel MC 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel MC 60
Drehmomentschlüssel MC 60
Artikel-Nr.:
     400-2124293
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23350
EAN/GTIN:
     4006274233508
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher

Drehmomentschlüssel MC 60


Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 60 von PROXXON ist ein Präszisionswerkzeug mit hoher Genauigkeit (Toleranz nach ISO 6789 +/- 3%). Mit 3/8"-Vierkantantrieb (10 mm). Mit Ratschenmechanismus und Umschaltung von Rechts- auf Linksgang. Automatische Kurzauslösung: Deutlich hör- und spürbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes. Aufsatz sitzt fest und löst sich auf Knopfdruck von selbst durch praktischen Entriegelungsmechanismus. Stabiler, ovaler Schaft aus Stahl. Mit optimalem Rostschutz: 2x vernickelt, anschließend mattverchromt. Stück für Stück kalibriert und endgeprüft. Mit dauerhaft gelaserter Seriennummer zur Identifikation. Deutlich lesbare Analoganzeige für das vorgewählte Drehmoment. Ergonomischer Griff, den man durch seine Formgebung automatisch mittig greift. Wichtig für exaktes Auslösen. Zusätzliche Mikro-Skala zum Feinjustieren. Simples Vorwählen des Drehmomentes durch Drehen des gerändelten Ringes. Die Position wird dann durch Einschubring fixiert. Im praktischen Kunststoffkoffer.

Technische Daten:
- Deutlich hör- und fühlbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes
- Deutlich lesbare Analoganzeige für das vorgewählte Drehmoment. Einzeln kalibriert und endgeprüft. Mit Prüfzertifikat
- Für 12 - 60 Nm
- Genauigkeit: +/- 3%
- Gesamtlänge: 370 mm
- Gewicht: 1,325 kg
1 Drehmomentschlüssel MC 60, Prüfzertifikat




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,325 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,51*
€ 75,69*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 75,70*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 63,65*
€ 81,02*
1 Tag
177
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 85,78*
€ 5,90*
ab € 78,39*
€ 103,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.