Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Drehmoment; 335mm; 12÷60Nm; Befestigung: 3/8"; MC60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Drehmoment; 335mm; 12÷60Nm; Befestigung: 3/8"; MC60
Schlüssel; Drehmoment; 335mm; 12÷60Nm; Befestigung: 3/8"; MC60
Artikel-Nr.:
     2805-PR23350
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Hersteller: PROXXON
Befestigung: 3/8"
Entspricht Norm: ISO 6787
Gesamtlänge: 335mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Drehmoment: 12...60Nm
Schlüssel-Art: Drehmoment
Engineering PN: MC60
Handelsname: MicroClick
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,47*
€ 75,72*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 75,73*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 63,73*
€ 81,16*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 66,71*
€ 85,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 78,93*
€ 104,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.