Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 553 Zeronoise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille 553 Zeronoise
Schutzbrille 553 Zeronoise
Artikel-Nr.:
     400-2101322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2250277000
EAN/GTIN:
     8033661825646
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille 553 Zeronoise


Schutzbrille »553 Zeronoise«

Eigenschaften
•Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
•Verkürzte Bügel verhindern Verlust der Lärmdämmung
•Patentierte Bügeln ermöglichen Kombination mit Gehörschutzkapseln
Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten unter guten Sichtbedingungen
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Gewicht: 19 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: farblos
- Gewicht: 19 g





Weitere Informationen:
Gewicht:
19 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
€ 3,95*
ab € 4,02*
€ 5,28*
1 Tag
352
20
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,52*
2 Tage
346
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,24*
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 6,27*
Lager 400
346
1
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.