| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-495937 Herst.-Nr.: 553Z010000 EAN/GTIN: 8033661825646 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille »553 Zeronoise« Eigenschaften •Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus •Verkürzte Bügel verhindern Verlust der Lärmdämmung •Patentierte Bügeln ermöglichen Kombination mit Gehörschutzkapseln Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten unter guten Sichtbedingungen Zulassung/Norm: EN 166, EN 170 Gewicht: 19 g Scheibe: klar Rahmenfarbe: farblos Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 553Z010000 | Herstellername: | Univet S.r.I. | Markenname: | Univet | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Univet |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 3,95* | ab € 4,02* | € 5,28* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 5,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 6,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,48* | € 6,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,0852* | € 6,3652* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 110,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|