Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 553ZN, klar Rahmen: transparent, Scheibe: PC (AF / AS / UV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille 553ZN, klar Rahmen: transparent, Scheibe: PC (AF / AS / UV)
Schutzbrille 553ZN, klar Rahmen: transparent, Scheibe: PC (AF / AS / UV)
Schutzbrille 553ZN, klar Rahmen: transparent, Scheibe: PC (AF / - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1045948
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     553Z.01.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

• Umhüllendes Modell garantiert optimalen Seitenschutz
• Leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat, Gewicht nur 19 g
• Bügel speziell entwickelt um mit Gehörschutz zu tragen

GERÄUSCHDÄMMUNG
Die innovative 553 „Null Lärm“ mit neuen, patentierten Bügeln, welche speziell
dazu entwickelt wurden, um sie in Kombination mit Gehörschutz zu tragen. Die
verkürzten Bügel und die breiteren Endstücke vermeiden einen Dämmungsverlust
durch die Dichtungspolster der Gehörschützer. Die flexiblen und verkürzten Bügel
ermöglichen optimalen Tragekomfort, ohne den Gehörschutz abzunehmen.

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
40
10
€ 3,95*
ab € 4,02*
€ 5,28*
1 Tag
352
20
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,52*
2 Tage
346
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,24*
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 6,27*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,0852*
€ 6,3652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.