Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Grippaz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweghandschuh Grippaz
Einweghandschuh Grippaz
Artikel-Nr.:
     400-2100776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     224025500M
EAN/GTIN:
     8718249045585
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Einweghandschuh Grippaz


Einweghandschuh »Grippaz«, NBR

Zulassung/Norm: EN 374, Kategorie III
Eigenschaften:
•Dicht
•Fettbeständig
•Lange Form
Material: NBR (Nitril-Kautschuk)
- Farbe: orange, - Größe: M

Größe M
Farbe orange


Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht:
0,532 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,13*
€ 13,13*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,81*
€ 16,04*
1 Tag
143
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,89*
€ 16,41*
1 Tag
168
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 16,43*
Lager 400
168
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.