| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1782694 Herst.-Nr.: 6206005591 EAN/GTIN: 4027972411067 |
| |
|
| | |
| Ersatzmulde für Schubkarre Allcar 85 Tiefmuldenkarre ALLCAR •Muldentragender, verzinkter Stahlrohrrahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel •Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm •Gegeneinander angeschweißte Füße •Mit profiliertem Wulstrand, Blechstärke 0,9 mm •Vordere Muldenabstützung •Kunststoffgriffe •Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager - Ausführung: Ersatzmulde ALLCAR 85 l Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,27* | € 61,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,06* | € 61,65* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,65* | € 65,74* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,30* | € 65,74* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,97* | € 72,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|