| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4027972411067 Herst.-Nr.: DVE4027972411067 EAN/GTIN: 4027972411067 |
| |
|
| | |
| - Ausführung Ersatzmulde Allcar 85 l Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzmulde Allcar 85 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebekarre, Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, schubkarrenmulde, baukarre 85 l, ALLCAR, Hebe-, Mulde, Transportgeräte, und, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,34* | € 62,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,05* | € 62,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 48,23* | € 62,61* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,47* | € 66,66* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 51,32* | € 66,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|