| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4027972411067 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027972411067 |
| |
|
| | |
| Tiefmuldenkarre „Allcar“ • Muldentragender, verzinkter Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel • Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße • Verzinkte, schmale Tiefmulde 85 Liter, mit profiliertem Wulst-Rand, Blechstärke 0,9 mm • Vordere Muldenabstützung • Kunststoffgriffe • Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager • Max.-Tragkraft: 250 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ersatzmulde Allcar 85 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebekarre, Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, schubkarrenmulde, baukarre 85 l, und, „Allcar", Transportgeräte, Zubehör, „Allcar“, Hebe- |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 48,34* | € 62,57* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 48,05* | € 62,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 48,23* | € 62,61* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,47* | € 66,66* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,32* | € 66,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|