| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1732562 Herst.-Nr.: 22303032XL EAN/GTIN: 5450208000558 |
| |
|
| | |
| Einweganzug Tyvek 600 Plus, Gr.2XL Einweganzug Tyvek® »600 Plus« Eigenschaften: •Schutzklasse: Kat. III, Typ 4 B, 5, 6 •Für den Einsatz in Ex-Zonen geeignet Ausführung: •Heiß überklebte Nähte für höhere Dichtigkeit •Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für höheren Schutz •Daumenschlaufe, damit Hochrutschen verhindert wird •Kinnlasche für optimalen Anschluss an Atemschutzmaske Material: Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605 - Farbe: weiß-blau, - Größe: 2XL, - Material: Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-blau | Gewicht: | 0,25 kg | Material: | Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Dupont, Nemours, S.a.r.l./Tyvek, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,99* | € 7,13* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,26* | € 7,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 8,32* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 8,50* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,45* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|