Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1615993 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 92 02 54 EAN/GTIN: 4003773054610 |
| |
|
| | |
| Bestückungspinzette rostfrei SMD abgewinkelt 120mm 0,6mm KNIPEX Präzisions-Pinzette Nr. 92 02 54 •Spitzen gewinkelt, eckig, ca. 1 mm breit •Greifflächen glatt, mattiert •Oberfläche blendfrei mattiert •Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei, antimagnetisch •Zum Einsatz in der SMD-Technik Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,016 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinzette, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisionspinzette 120mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, QR4028383, Knipex, Lötpinzette, Pinzetten, Pinzette, Bestückungs-Pinzette, Pinzetten-Set, Collage-Pinzette, Kreuzpinzette, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 15,63* | € 19,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,36* | € 19,86* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,46* | € 19,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,42* | € 20,57* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,24* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|