Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex SMD-Präzisionspinzette Glatt 115 mm, Spitzenbreite 0.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex SMD-Präzisionspinzette Glatt 115 mm, Spitzenbreite 0.9 mm
Knipex SMD-Präzisionspinzette Glatt 115 mm, Spitzenbreite 0.9 mm
Knipex SMD-Präzisionspinzette Glatt 115 mm, Spitzenbreite 0.9 mm
Knipex SMD-Präzisionspinzette Glatt 115 mm, Spitzenbreite 0.9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-117676
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 02 54
EAN/GTIN:
     4003773054610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
92 02 54 SMD-Präzisionspinzette Für Arbeiten an SMD-Bauelementen (SMD=Surface mounted device): Die feine Geometrie der SMD-Pinzetten erlaubt Arbeiten auch an elektronischen Bauteilen, die sich mittels lötfähiger Anschlussflächen direkt auf die Platine löten lassen.
In Handarbeit gefertigt: mit polierten Kanten und hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche.
Für Montagearbeiten, Laborprozesse, Reinraumumgebungen, Leiterplattenreparaturen und Nacharbeiten in der Elektronikindustrie.
Hochwertiger Premium-Edelstahl: hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren.
Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden.
Die Vielfalt der Formen und Backenausführungen ermöglicht ein sicheres Halten, Positionieren und Kontrollieren von kleinen Komponenten auf engstem Raum.
Auch im Set erhältlich (92 00 03).
- Oberfläche: Mattiert
- Ausführung: gewinkelt 30°
- Spitzenbreite (A): 0,6mm
- Spitzenbreite (B): 0,9mm
- Ausführung Pinzettenspitze: Positionieren
- Korrosionsbeständig: ja  
- Säurebeständigkeit: Exzellent
- ESD-geprüft: nein  
- VDE-geprüft: nein  
- Branchen: Elektronik
- Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
- Verhalten: Leitfähig
Weitere Informationen:
ESD:
Nein
Einsatzbereich:
SMD-Technik (Technik zum Auflöten oberflächenmontierbarer Bauelemente (engl. Surface Mounted Devices) auf Leiterplatte ohne Verwendung von Bohrungen)
Anwendung:
In der SMD-Technik
Typ:
Pinzette
Veredelung:
blendfrei mattiert
Handgriff:
mikrogeraut durch Mattierung
Mit Führungsstift:
Nein
Material:
Chrom-Nickel-Stahl
Griffflächen:
glatt
Antimagnetisch:
Ja
Oberfläche:
rostfrei, antimagnetisch
Spitzenform:
45° gewinkelt, eckig
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht:
15 g
Länge:
115 mm
Oberflächenausführung:
mattiert
Ausführung:
rostfrei, antimagnetisch
Spitzenbreite:
1
Hersteller:
Knipex
Gesamtlänge:
120
Weitere Suchbegriffe: Flachpinzette, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisionspinzette 120mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, Bestückungspinzette abgew120mm 0,6mm rfr.SMDKnipex
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 15,69*
€ 19,31*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 20,07*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 14,45*
€ 20,09*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,36*
€ 20,68*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 17,21*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.