Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773054610 Herst.-Nr.: 92 02 54 EAN/GTIN: 4003773054610 |
| |
|
| | |
| mit gewinkelten, breiten Spitzen, für SMD-Technik, Chrom-Nickel-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinzette, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisionspinzette 120mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, Pinzetten-Set, Pinzetten, Lötpinzette, Kreuzpinzette, Collage-Pinzette |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 15,58* | € 19,22* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,42* | € 20,02* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,46* | € 20,06* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,51* | € 20,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,32* | € 20,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|