Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette 120mm geb antimagn 920254


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-49303919
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     920254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Pinzette 120mm geb antimagn 920254
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Form:
gebogen
Länge:
120 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Flachpinzette, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisionspinzette 120mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift, Isolierte Pinzette, Nylonpinzette, Pinzette, Spitz-Pinzette, Technische Pinzette
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 19,36*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,47*
€ 20,10*
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 14,46*
€ 20,12*
6 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 14,46*
€ 20,13*
1
€ 4,90*
ab € 14,42*
€ 20,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 116,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.