| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1543147 Herst.-Nr.: 61150 EAN/GTIN: 4003482611500 |
| |
|
| | |
| Briefkasten JOURNAL 5867 Der BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Journal 5867 ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Das Einwurf-Format beträgt DIN C4. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Der Briefkasten entspricht der Norm EN 13724. - Breite: 377, - Gewicht: 2,852 kg, - Höhe: 110, - Länge: 320 Farbe Weiss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,852 kg | Länge: | 320 | Breite: | 377 | Höhe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,54* | € 51,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,66* | € 51,23* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,30* | € 57,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,27* | € 61,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,97* | € 63,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|