Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Briefkasten Journal, Stahlblech, Einwurf DIN C4, abschliessbar, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121196
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61150
EAN/GTIN:
     4003482611500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter

Der qualitätsvolle Burg Wächter Briefkasten Journal wurde aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die hochwertige Pulverbeschichtung des Briefkastens bietet einen wirkungsvollen Schutz vor Witterungseinflüssen und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild. Der Burg Wächter Briefkasten Journal ist für eine erhöhte Sicherheit und zur Wahrung Ihrer Privatsphäre abschliessbar. Wir liefern den Briefkasten mit einem Zylinderschloss und zwei Schlüsseln. Die Ausführung des Burg Wächter Briefkastens Journal beinhaltet einen Einwurf im Format DIN C4. Der Burg Wächter Briefkasten Journal bringt eine Höhe von 315 mm, eine Breite von 370 mm und eine Tiefe von 110 mm mit.


Weitere Details:

  • Aus verzinktem Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet
  • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Einwurf Format: DIN C4
  • Masse: H 315 x B 370 x T 110 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, 121196, 121196-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,48*
€ 49,94*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 38,01*
€ 50,19*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 43,34*
€ 56,79*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 44,53*
€ 58,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,39*
€ 61,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.