| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S010591 Herst.-Nr.: 61150 EAN/GTIN: 4003482611500 |
| |
|
| | |
| Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Journal 5867 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und einbrennlackiert. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 und somit auch die Post sind mit dem Kippdach des Kastens optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Der Briefkasten Journal entspricht der Norm EN 13724. Features: Vollflächig verzinkt Hochwertig beschichtet Mit Kippdach Einwurf DIN C4 Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Journal 5867 W, Inkl. Abstandshalter und Befestigungsmaterial, Inkl. 2 Schlüsseln Weitere Informationen: | | Tiefe: | 115 mm | Höhe: | 320 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 337 mm | Montageart: | Wand | Material: | Stahlblech | Herstellerfarbe: | Weiß | Schloss-Typ: | Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, JOURNAL 5867 W, Diebstahlsicherung, Safe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,57* | € 48,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,35* | € 48,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,60* | € 57,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 44,90* | € 58,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,56* | € 62,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|