| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102231129 Herst.-Nr.: JOURNAL 5867 W EAN/GTIN: 4003482611500 |
| |
|
| | |
| BURG Aufhängebriefkasten JOURNAL - Stahlblech weiß- Regendach
- entspricht EN13724
- inkl. 2 Stk. Schlüssel
- inkl. Namensschild
- Montagematerial liegt bei
Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | weiß | Modell: | JOURNAL | B x H x T: | 377 x 320 x 115 mm | Einwurfgröße: | 332 x 31 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,48* | € 49,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,01* | € 50,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,34* | € 56,79* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,53* | € 58,42* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,39* | € 61,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|