| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1538128 Herst.-Nr.: 2210125044 EAN/GTIN: 8713197301141 |
| |
|
| | |
| Dunlop Stiefel Pricemastor Stiefel »Pricemastor« Zulassung/Norm: CE Ausführung: •Ohne Stahlteile Farbe: schwarz - Größe: 44 Größe Gr. 44 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,37 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel schwarz 44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, Schlupfstiefel, Hevea, B.V., Dunlop®, Freizeitstiefel, Dunlop, Stiefel, Gummi-Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 8,02* | € 8,02* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,53* | € 9,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 7,35* | € 10,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 7,35* | € 10,51* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 11,36* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,68* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|