Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Stiefel Pricemastor


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop Stiefel Pricemastor
Dunlop Stiefel Pricemastor
Artikel-Nr.:
     400-1538127
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2210125043
EAN/GTIN:
     8713197301134
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Dunlop Stiefel Pricemastor


Stiefel »Pricemastor«

Zulassung/Norm: CE
Ausführung:
•Ohne Stahlteile
Farbe: schwarz
- Größe: 43

Größe Gr. 43



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
338
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 8,02*
€ 8,02*
1 Tag
338
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,35*
2 Tage
267
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 7,39*
€ 10,28*
1 Tag
338
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 10,28*
Lager 400
2
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 15,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,80*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,30*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,75*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,81*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.