Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Türschließer TS 59 Dorma Größe 3 silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschließer TS 59 Dorma Größe 3 silberfarbig
Türschließer TS 59 Dorma Größe 3 silberfarbig
Türschließer TS 59 Dorma Größe 3 silberfarbig
Türschließer TS 59 Dorma Größe 3 silberfarbig
Artikel-Nr.:
     400-1514511
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021226002384
Suchbegriffe:
Feststellanlage
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer

Kleinstform-Türschließer TS 59
nach DIN 18263, Teil 1, massives Gehäuse mit Dreischichten-Sonderlackierung, regulierbare Schließgeschwindigkeit, für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar, silberfarbig.
Gr.: 3
Ausführung: für Türbreite bis 1050 mm

Der Türschließer TS 59 ist nicht umstellbar sondern für rechts und links verwendbar. Es handelt sich beim TS 59 um einen Türschließer mit Scherengestänge, dieses Gestänge lässt sich drehen und die Verwendung (rechts oder links) ergibt sich zwangsläufig bei der Montage.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 280,73*
€ 319,40*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 296,86*
€ 320,46*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 301,82*
€ 325,73*
Frei Haus
ab € 341,62*
€ 350,67*
Lager 400
k.A.
Frei Haus
ab € 384,13*
€ 404,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,13*
€ 457,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikelabbildung - Türschließer TS 93 B Contur Design
Dorma
43020011
ab € 146,06*
Ähnlich
Index-Türfedern Größe1-2 verzinkt Dorma
Dorma
ab € 21,21*
Ähnlich
Pendeltürband Nr. 29 75mm Stahl, nichtrostend
Fridavo
ab € 107,18*
Ähnlich
Pendeltürband Nr. 39 175mmStahl, nichtrostend
Fridavo
ab € 204,05*
Ähnlich
Pendeltürbänder Nr. 33 Stahl verzinkt 125mm
Fridavo
ab € 56,63*
Ähnlich
Artikelabbildung - Türschließer TS 83 BC/ÖD
Dorma
38010111
ab € 73,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG