Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliess.TS 59 Dorma Größe 3 silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschliess.TS 59 Dorma Größe 3 silberfarbig
Türschliess.TS 59 Dorma Größe 3 silberfarbig
Artikel-Nr.:
     4012-127184
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     32310100
EAN/GTIN:
     4021226002384
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Kleinstform-Türschließer TS 59

Nach DIN 18263, Teil 1, massives Gehäuse mit Dreischichten-Sonderlackierung, regulierbare Schließgeschwindigkeit, für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar, silberfarbig.

Weitere Informationen:
Gr.:
3
Ausführung:
für Türbreite bis 1050 mm
Farbe:
silberfarbig
Herstellerartikelnummer:
32310100
Herstellername:
dormakaba Deutschland GmbH
Markenname:
dormakaba
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer dormakaba, obentürschließer, 4021226002384, Obentürschliesser, Schliesser, Türschliesser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 595,04*
€ 662,87*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 581,53*
€ 664,65*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 607,40*
€ 674,63*
4 Tage
475
Frei Haus
ab € 623,61*
€ 691,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 631,23*
€ 698,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,63*
€ 802,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,10*
€ 785,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,42*
€ 763,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,56*
€ 746,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,40*
€ 722,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.