Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dorma Oben-Türschließer, mit Normalgestänge Größe EN 3, TS 59, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dorma Oben-Türschließer, mit Normalgestänge Größe EN 3, TS 59, silber eloxiert
Dorma Oben-Türschließer, mit Normalgestänge Größe EN 3, TS 59, silber eloxiert
Dorma Oben-Türschließer, mit Normalgestänge Größe EN 3, TS 59, silber eloxiert
Dorma Oben-Türschließer, mit Normalgestänge Größe EN 3, TS 59, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     5417F-52337
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     4021226002384
EAN/GTIN:
     4021226002384
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Kleinstform-Türschließer TS 59

Nach DIN 18263, Teil 1, massives Gehäuse mit Dreischichten-Sonderlackierung, regulierbare Schließgeschwindigkeit, für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar, silberfarbig.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Schließertiefe:
82,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Türflügelanzahl:
einflügelig
Basis:
Oben-Türschließer
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Montageart:
Türblattmontage Bandseite
Türart:
Holztür
Farbton:
silber
Ergänzung:
mit Schließgeschwindigkeit
Befestigungsart:
aufliegend
Einsatzbereich:
Objekttür
Richtung:
DIN Links / Rechts
Artikel-Nr.:
312916
Schließerhöhe:
50
Schließerbreite:
178
Hersteller:
Dorma
Größe:
3
Ausführung:
für Türbreite bis 1050 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer dormakaba, obentürschließer, Türschliess.TS 59 Dorma Gr.3 silberfarbig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 611,89*
€ 682,93*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 622,5527*
€ 697,3727*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 628,14*
€ 702,82*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 631,93*
€ 704,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 643,67*
€ 714,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,98*
€ 850,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,84*
€ 837,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,59*
€ 799,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,81*
€ 779,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,67*
€ 765,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.