Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1491466 Herst.-Nr.: 45013 EAN/GTIN: 5411313450133 |
| |
|
| | |
| 45013 Schriftbänder schwarz/weiss 12mmx7m Dymo 1 Stück DYMO D1-Schriftband, 12 mm •Band-Kassetten mit selbstklebendem, wieder ablösendem Schriftband •Für alle DYMO D1-Beschriftungssysteme (LabelManager, LabelPoint, PnP, Mobile Labeler und LabelWriter Duo) •Bandbreite: 12 mm •Bandlänge: 7 m - Ausführung: schwarz auf weiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,033 kg |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, QR4029299, Bandbreite, 4029299, und, Zubehör, DYMO, Dymo, Beschriftungsgerät, Zubehör Beschriftungsgeräte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (80) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,15* | ab € 7,60* | € 9,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,79* | € 9,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 7,89* | € 9,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,93* | € 9,99* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,71* | € 24,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|