Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 3000-2 FRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrhammer PBH 3000-2 FRE
Bohrhammer PBH 3000-2 FRE
Bohrhammer PBH 3000-2 FRE
Bohrhammer PBH 3000-2 FRE
Artikel-Nr.:
     400-1482393
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603394200
EAN/GTIN:
     3165140435147
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Bohrhammer PBH 3000-2 FRE


Bohrhammer PBH 3000-2 FRE. Höchste Leistungskraft und Vielseitigkeit für die schwierigsten Arbeiten. 750-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 2,8 Joule für die schwierigsten Anwendungen. Zweiganggetriebe und Überlastkupplung. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Bohren von bis zu 26/30/13 mm Tiefe in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 3,3 kg. Bosch SDS Adapterbohrfutter (1 608 572 032), Flachmeißel (2 609 255 570), Kunststoffkoffer, Tiefenanschlag (2 603 001 019), Zusatzhundgriff (2 602 025 102).
- Breite: 37, - Gewicht: 6 kg, - Höhe: 13,1, - Länge: 47,1, - Meißelfunktion: Nein, - Pneumatisches Hammerwerk: Nein, - Rechts-/Links-Lauf: Nein, - Softgrip: Nein, - Spannung: 230 V





Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Länge:
47,1
Breite:
37
Höhe:
13,1
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel SDS, Maschinen-Flachmeißel, bosch flachmeißel sds plus, flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,13*
€ 197,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 170,29*
€ 202,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,26*
€ 210,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 189,00*
€ 223,92*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 237,94*
€ 270,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 237,94*
€ 283,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 17,04*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.