Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 3000-2 FRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603394200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 394 200
EAN/GTIN:
     3165140435147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer PBH 3000-2 FRE, Höchste Leistungskraft und Vielseitigkeit für die schwierigsten Arbeiten, 750-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 2,8 Joule für die schwierigsten Anwendungen, Zweiganggetriebe und Überlastkupplung, Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall, Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl, Bohrt Durchmesser von bis zu 26/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 3,3 kg, Bosch SDS Adapterbohrfutter (1 608 572 032), Flachmeißel (2 609 255 570), Tiefenanschlag (2 603 001 019), Zusatzhandgriff (2 602 025 102), Tragekoffer
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Spannung:
230 V
Max. Einzelschlagenergie:
2.8 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
3.3 kg
Länge:
471 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
131 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
16.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Meißeln):
14.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
750 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
1450 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
3000 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 1450 / 3000 min-1
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl:
0 - 4000 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
2.8 J
Bosch-Hammerwerk:
Pneumatisch
Max. Bohr-Ø in Beton:
26 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Mit Hohlbohrkronen in Mauerwerk:
68 mm
Pneumatisches Hammerwerk:
nein
Drehstopp:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
2-Gang Getriebe:
ja
4 m Kabel:
ja
Bosch Electronic:
ja
Meißelfunktion:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch SDS plus:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter:
ja
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]:
14.0 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
471 x 370 x 131 mm
Gewicht:
3.300 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
471 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
131 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
471 x 370 x 131 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Höchste Leistungskraft und Vielseitigkeit für die schwierigsten Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
750-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 2.8 Joule für die schwierigsten Anwendungen | Zweiganggetriebe und Überlastkupplung | Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall | Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl | Bohrt Durchmesser von bis zu 26/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 3.3 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Bohrhammer
Titel:
Bohrhammer PBH 3000-2 FRE
Lieferumfang:
Bosch SDS Adapterbohrfutter (1 608 572 032) | Flachmeißel (2 609 255 570) | Tiefenanschlag (2 603 001 019) | Zusatzhandgriff (2 602 025 102) | Tragekoffer
SOL Date:
29.05.2007
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
3,6 kg
Volumen:
22,829 dm3
Abmessung Länge:
471 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
131 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel SDS, Maschinen-Flachmeißel, bosch flachmeißel sds plus, flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 447
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2 607 019 455
ab € 16,96*
Zubehör
Bosch
2 607 019 457
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.