| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1481638 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 22303153XL EAN/GTIN: 4029201124298 |
| | |
|
| | |
| Overall CoverStar Einwegoverall »CoverStar®« Eigenschaften: •Partikeldicht •Begrenzt spritzdicht •Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel •Infektionsschutz gegen Blut und Viren •Antistatisch •Schutz gegen Öle und Schmierstoffe Ausführung: •Dreiteilige Kapuze •Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze •Dreiteiliger Beinzwickel •Doppelte Reißverschlussabdeckung •Arm-, Bein- und Taillengummi •Daumenschlaufe Zulassung/Norm: Nach EN 13982:2004, EN 13034:2005+2009, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 369 - Farbe: weiß, - Größe: 3XL, - Material: Polypropylen Größe XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,24 kg | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 3,59* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,90* | € 3,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,85* | € 4,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,90* | € 4,09* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,15* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|