Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Profil-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Profil-Dichtung
TESA Profil-Dichtung
TESA Profil-Dichtung
Artikel-Nr.:
     400-1442718
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05390-100-00
EAN/GTIN:
     4042448104533
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband

TESA Profil-Dichtung


tesamoll Hohlprofil-Dichtung
die Dauerdicht-Profilqualität aus hochwertigem, witterungsfestem, alterungsbeständigem
APTK-Gummi, superflexibel durch Hohlprofil.
Für Spalten von 2,0 - 5,0 mm
Ausführung: Nr. 5390, weiß
Länge: 6 m
Breite x Stärke: 9 : 5,5 mm
- Breite: 9, - Farbe: weiß, - Länge: 6

Farbe weiß
Abmessungen 6 m x 9 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,057 kg
Länge:
6
Breite:
9
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 7,85*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,43*
€ 8,30*
5 Tage
106
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 8,80*
4 Tage
24
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 9,12*
Lager 400
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,74*
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,74*
Ähnlich
tesa
05390-00101-00
ab € 5,90*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,10*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,09*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,74*
Ähnlich
tesa
512419
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.