Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Tesa extra Power Gewebeband


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TESA Tesa extra Power Gewebeband
TESA Tesa extra Power Gewebeband
Artikel-Nr.:
     400-1190587
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00029-03
EAN/GTIN:
     4042448044037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

TESA Tesa extra Power Gewebeband


tesa Gewebeband Extra Power
extra starkes, hochwertiges, wetterfestes Gewebe zum Reparieren und Verstärken
Nr. 56341 2,75 m : 19 mm
Nr. 56343 2,75 m : 38 mm
Ausführung: Nr. 56341, blau
- Breite: 19, - Farbe: blau, - Länge: 2,75

Farbe blau
Breite 19 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,018 kg
Länge:
2,75
Breite:
19
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,41*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 1,83*
€ 2,48*
1 Tag
84
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,50*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 1,85*
€ 2,50*
Lager 400
14
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 10,74*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,67*
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,23*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.