Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband tesa® extra Power Gewebeband, 2,75 m x 19 mm, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-474401 49
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00029-03
EAN/GTIN:
     4042448044037
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband tesa® extra Power Gewebeband. Einsatzbereich: Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln. Produktverwendung: auch für rauhe Untergründe geeignet. Bedruckbar. Wasserfest. Alterungsbeständig. UV-beständig. Power-Klebeband, Beschriftbar. Bandgröße (L x B): 2,75 m x 19 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
19 mm x 2,75 m
Farbe:
blau
bedruckbar:
ja
UV-beständig:
ja
wasserfest:
ja
alterungsbeständig:
ja
Produktverwendung:
auch für rauhe Untergründe geeignet
Einsatzbereich:
Fixieren, Reparieren, Abdichten und Bündeln
Beschreibung der Besonderheiten:
Power-Klebeband, Beschriftbar
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,41*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 1,83*
€ 2,48*
Lager 690
84
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,50*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 1,85*
€ 2,50*
3 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 2,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 10,74*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,67*
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,23*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.