Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband extra power 2.75mx19mm blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gewebeband extra power 2.75mx19mm blau
Gewebeband extra power 2.75mx19mm blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA704640
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00029
EAN/GTIN:
     4042448044037
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Klebeband aus reißfestem Gewebe, grau, selbstklebend ,wetterfest und wasserabstoßend
  • Zum dauerhaften Reparieren, farblichen Markieren und auch zum Binden von Broschüren oder Büchern
  • Rolle 2,75m x 19mm
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
ja
Besonderheiten:
Gewebeband
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
2,75 m
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband blau, tesa putzband, steinband, 56341, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Klebeband, Panzertape, Reparaturband
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,41*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 1,83*
€ 2,48*
1 Tag
84
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,50*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 1,85*
€ 2,50*
2 Tage
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 2,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 10,74*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,67*
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,23*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.