Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88551 FISCHER-Langschaftdübel SXRL 10 x 230 T A4 VE=S


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
ART 88551 FISCHER-Langschaftdübel SXRL 10 x 230 T A4 VE=S
ART 88551 FISCHER-Langschaftdübel SXRL 10 x 230 T A4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885519440100230
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522716
EAN/GTIN:
     4048962180916
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Artikel 88551 Dübel-Nylon SXRL-T Schrauben A 4 FISCHER Langschaftdüb. SXRL-T mit Senkkopfschraube, Innensechsrund - Abmessung: SXRL 10 x230 T VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88551
Werkstoff:
Dübel-Nylon
Oberfläche:
Schrauben A 4
Form:
SXRL-T
Abmessung:
SXRL10x230T
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.172 KGM
Materialnummer:
88551.944.0100.230
Weitere Suchbegriffe: Polyamiddübel, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel u. Anker für Rahmenbefestigungen (FISCHER), Rahmendübel, R 88551 Nylon / A 4, ART88551, SXRL10x230T, AM8855110230, 88551.944.0100.230
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,8883*
€ 5,7183*
Lager 4
unbekannt
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,1193*
€ 5,9993*
5 Tage
150
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,1989*
€ 6,0689*
3 Tage
150
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,18*
1 Tag
150
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,29*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 5,9993*
€ 7,13917
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,1193*
€ 6,09197
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,1193* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 299,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.