Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62754110230 Herst.-Nr.: 522716 EAN/GTIN: 4048962180916 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Die Fischer Langschaftdübel SXRL-T dienen zur Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände in Beton, Mauerwerk und Porenbeton. Haupteinsatzgebiete sind Unterkonstruktionen von Wand- und Fassadenverkleidungen, Holz- und Metallkonstruktionen sowie durch die Möglichkeit der redundanten Befestigung auch Deckenabhängungen, Kabeltrassen u.v.m. Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-07/0121 für Mauerwerk, Hochlochziegel, Kalksandsteinen, Porenbeton und in Beton für redundante (Mehrfach-) Befestigungen. Für Stahl galvanisch verzinkt und Edelstahl A4. Eigenschaften: Material Nylon, halogenfrei. Komplett mit vormontierten Senkkopfschrauben. Vorteile: - vormontierte Schrauben ersparen einen Arbeitsgang - variabel einsetzbar durch zusätzliche redundante Zulassung Weitere Informationen: | | Typ: | SXRL T R | Material: | nicht rostender Stahl | Güte: | R | Beschichtung: | blk | Max. Nutzlänge: | 180 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 10 mm | Dübellänge: | 230 mm | Kraftangriff: | TX 40 | Nutzlänge max. Last: | 140 mm | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 50 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 4,8883* | € 5,7283* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 5,1293* | € 6,0093* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 5,1789* | € 6,0689* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 5,37* | € 6,20* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 5,41* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,8883* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 286,415* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|