Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL 10 x230 T R 88551 Schrauben A 4/Dübel-Nylon


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997357
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885519440100230
EAN/GTIN:
     4048962180916
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Langschaftdübel R 88551 SXRL 10x230 T Schrauben A 4/Dübel-Nylon 50Stück FISCHER Artikel 88551 Dübel-Nylon SXRL-T Schrauben A 4 FISCHER Langschaftdüb. SXRL-T mit Senkkopfschraube · Innensechsrund - Abmessung: SXRL 10 x230 T VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88551.944· Normart: REYHER-Artikel 88551
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885519440100230
Werksnummer:
8000231251
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071720
Gewicht brutto Kg:
0,071720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SXRL 10 x230 T
Norm:
R 88551
Produktart:
Langschaftdübel
Ausfuehrung:
Schrauben A 4/Dübel-Nylon
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,8983*
€ 5,8283*
3 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,1393*
€ 6,1093*
Lager 1955
150
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,2189*
€ 6,1789*
4 Tage
150
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,36*
2 Tage
150
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,42*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 6,1789*
€ 7,35289
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,2189*
€ 6,21049
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,2189* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 308,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.