Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel R 88551 SXRL 10x230 T Schrauben A 4/Dübel-Nylon 50Stück FISCHER


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498C-8000231251
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885519440100230
EAN/GTIN:
     4048962180916
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Artikel 88551 Dübel-Nylon SXRL-T Schrauben A 4 FISCHER Langschaftdüb. SXRL-T mit Senkkopfschraube · Innensechsrund - Abmessung: SXRL 10 x230 T VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88551.944· Normart: REYHER-Artikel 88551
Weitere Informationen:
Ausführung:
FISCHER Langschaftdübel SXRL-T mit Senkkopfschraube, mit Inn
Bohrer-Ø d0:
10 mm
Typ:
SXRL-T
Dübellänge l:
230 mm
Marke:
FISCHER
Werkstoff:
Schrauben A 4 / Dübel-Nylon
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,8883*
€ 5,7283*
2 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,1293*
€ 6,0093*
5 Tage
150
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,1789*
€ 6,0689*
3 Tage
150
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,20*
Lager 1498
150
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,30*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.