Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: nylondübel delta
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Nylondübel

  Nylondübel  (469 Angebote unter 30.841.358 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nylondübel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Nylondübel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Red-Box DuoPower + S (210) (19 Angebote) 
Die fischer Red-Box aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff bietet ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis. Die kompakte Montage-box enthält ausgewählte Sortimente aus Dübel und Schrauben. Da...
fischer
536091
€ 27,48*
pro Stück
 
 Stück
Fischer DUOPOWER 10 x 50 2-Komponenten-Dübel 50mm 10mm 555010 50St. (17 Angebote) 
Fischer DUOPOWER 10 x 50 2-Komponenten-Dübel 50mm 10mm 555010 50St. Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Polyamid aktiviert je...
fischer
555010
€ 0,0632*
pro Stück
 
 Stück
Fischer DUOPOWER 6x30 LD 2-Komponenten-Dübel 30 mm 6 mm 535453 100 St. (12 Angebote) 
Fischer DUOPOWER 6x30 LD 2-Komponenten-Dübel 30 mm 6 mm 535453 100 St. DUOPOWER 6x30 LD Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem P...
fischer
535453
€ 0,0867*
pro Stück
 
 Stück
DuoPower 6x30 Dose (200) (17 Angebote) 
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht viel...
fischer
535981
€ 12,90*
pro Stück
 
 Stück
DuoPower 8x40 Dose (80) (14 Angebote) 
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht viel...
fischer
535982
€ 8,25*
pro Stück
 
 Stück
fischer
535452
€ 0,0465*
pro Stück
 
 Stück
Fischer DUOPOWER 6 x 30 S 2-Komponenten-Dübel 30mm 6mm 555106 50St. (10 Angebote) 
Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Polyamid aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, ...
fischer
555106
€ 0,1989*
pro Stück
 
 Stück
DuoPower 8x65 (24 Angebote) 
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht viel...
fischer
538251
€ 0,1578*
pro Stück
 
 Stück
Dübel FX 6 (2 Angebote) 
Der CELO Dübel FX erreicht aufgrund seiner 4-fach Spreizung höchste Haltewerte in verschiedensten Untergründen. Durch die effiziente Verdrehsicherung des Dübels wird das Mitdrehen im Bohrloch verhi...
CELO Befestigungssysteme
96FX
€ 0,0506*
pro Stück
 
 Box
Dübel SX Plus 8x40 (25 Angebote) 
Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung de...
fischer
568008
€ 0,0701*
pro Stück
 
 Packung
Nageldübel N 6x60/30 F (100) (11 Angebote) 
Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nagel...
fischer
513841
€ 0,06171*
pro Stück
 
 Packung
DuoPower 10x50 Dose (55) (10 Angebote) 
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht viel...
fischer
541921
€ 10,77*
pro Stück
 
 Stück
DuoPower 12x60 (29 Angebote) 
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht viel...
fischer
538253
€ 0,2596*
pro Stück
 
 Packung
DuoPower 14x70 (27 Angebote) 
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht viel...
fischer
538254
€ 0,519*
pro Stück
 
 Stück
Dübel FX 8 (2 Angebote) 
Der CELO Dübel FX erreicht aufgrund seiner 4-fach Spreizung höchste Haltewerte in verschiedensten Untergründen. Durch die effiziente Verdrehsicherung des Dübels wird das Mitdrehen im Bohrloch verhi...
CELO Befestigungssysteme
98FX
€ 0,092*
pro Stück
 
 Box
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Nylondübel
^

Nylondübel – Ein Befestigungsmittel mit vielen Talenten

Der Nylondübel kann bei den meisten Befestigungen in Stein eingesetzt werden. Er ist für Holz- oder Spanplattenschrauben ausgelegt und trägt die entsprechenden Lasten. Der Spreizdübel aus Nylon ist eine typische Befestigung für Regale, Möbel, Raumgestaltung und bei der Elektroinstallation.

Nylondübel im Detail

Der Nylondübel besteht – im Gegensatz zu anderen Dübeln aus dem Kunststoff Polyhexamethylenadipinsäureamid unter dem gebräuchlicheren Namen Nylon. Dieses Material ist witterungsbeständig und frei von Halogenen, somit kann der Nylondübel nicht rosten. Er ist beständig gegen Alterung, verrottet nicht und kann bei Frost bis -40 °C bis zu hohen Temperaturen von +80 °C eingesetzt werden. Seine besondere Formgebung aus Zacken und Einkerbungen weist ihn als Spreizdübel aus. Im Bohrloch spreizt sich der Dübel durch den Druck der Schraube auf. Er verankert sich am Mauerwerk mit hoher Reibung. Dieser Reibschluss sorgt für den festen Halt. Der Durchmesser des Nylondübels kann drei bis 60 Millimeter betragen. Seine Länge reicht von 20 bis 120 Millimetern. Der Durchmesser entspricht dem benötigten Durchmesser des Bohrloches. Die Bohrlochtiefe liegt einige Millimeter über dem Längenwert des Dübels. Für die Schraube wird regelhaft ein Durchmesser verwendet, der einen bis zwei Millimeter kleiner ist als der Dübeldurchmesser.

Für welche Verbindungen eignet er sich?

Der Nylondübel ist nahezu ein Universaldübel, er eignet sich für viele Zwecke außer der dauerhaften Befestigung unter Zug an Decken und der Verankerung extrem schwerer Lasten. Der Dübel kann in Stahlbeton, Hochlochziegel, Voll- und Lochsteine aus Kalksandstein und Leichtbeton eingesetzt werden. In Porenbeton ist er bedingt und nur mit einer hohen Dübellänge zulässig. Die Spreizelemente verklemmen die Schraube in harten Materialien, bei kleinen und großen Hohlräumen verknoten sie sich.

Wie wird der Nylondübel verankert?

Der Nylondübel kann zur Vorsteck- oder Durchsteckmontage verwendet werden. Bei der Vorsteckmontage wird ein Loch senkrecht zur Oberfläche gebohrt, der Bohrstaub entfernt und der Nylondübel eingeschlagen. Beim Eindrehen der Schraube in den Dübel festigt sich die Verbindung. Bei der Durchsteckmontage wird das Loch durch das zu befestigende Material in den Stein gebohrt. Dübel und Schraube gleiten durch Hammerschläge bis in das Bohrloch. Durch Anziehen der Schraube spreizt sich das Dübelmaterial.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.