Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88094 SPAX St. 4 x 20/15 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
ART 88094 SPAX St. 4 x 20/15 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K
ART 88094 SPAX St. 4 x 20/15 -Z WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880940109040020
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010400203
EAN/GTIN:
     4003530006197
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 20/15-Z VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88094
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Seko-Z
Abmessung:
4x20/15-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.122 KGM
Materialnummer:
88094.010.9040.020
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4x20 senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4x20/15-Z, galZn, AM88094420, 88094.010.9040.020
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
158000
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01526*
€ 0,02286*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0147*
€ 0,0253*
Lager 4
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0183*
€ 0,0274*
5 Tage
2600
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0354*
6 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0253*
€ 0,0377*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0183* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 5,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,0097*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0106*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0144*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0197*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0214*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0119*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,0097*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0164*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0244*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.